XT unutarnji mikrometar 125-150 mm

Artikl br.: 428500 125-150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 46,00 € kom.
  • 43,46 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 863
    Mjerno područje 125 mm - 150 mm
    Očitavanje 0,005 mm
    Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
    Granica odstupanja 0,006 mm
    Dimenzija a 0,5 mm
    Standardna mjerna dubina 115 mm
    Dubina mjerenja s produžetkom 265 mm
    Mjerna tehnika analogno
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 428500 125-150
    EAN / GTIN 5051102070809

    Opis

    Izvedba:

    XT unutarnji mikrometar u 3 točke. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju.
    Za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5 − 16. unutarnji mikrometri za najveću preciznost. iksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s ulošcima od tvrdog metala.

    Upotreba:

    Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

    Dodatni pribor:

    Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

    Zamjenski dio:

    Mjerne glave br. 428605.