{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Multimar | |
Mjerno područje | 30 mm - 115 mm | |
Mjerni raspon | 12 mm | |
Područja primjene, unutarnje | 30 mm - 115 mm | |
Područja primjene, vanjsko | 0 mm - 85 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Univerzalna mjerna naprava |
Broj artikla | 428051 30-115 | |
EAN / GTIN | 4059192024895 | |
Broj proizvođača | 4503001 |