Multimar univerzalni mjerni uređaj 610-1015 mm

Artikl br.: 428051 610-1015
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 259,70 € kom.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Multimar
Mjerno područje 610 mm - 1.015 mm
Mjerni raspon 12 mm
Područja primjene, unutarnje 610 mm - 1.015 mm
Područja primjene, vanjsko 580 mm - 985 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Univerzalna mjerna naprava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 428051 610-1015
EAN / GTIN 4059192024925

Opis

Izvedba:

Čvrsta cijevna konstrukcija, brušena i tvrdo kromirana. Dva kraka za prihvat različitih mjernih ticala. Moguće je proširenje mjernog opsega za 75 mm okretanjem mjernih krakova. Primjenjiv sa svakim mjernim satom s ⌀ drške 8 h 6 mm (isporuka bez pokazne naprave).
  • Velika sigurnost mjerenja i preciznost ponavljanja zahvaljujući izrazito preciznom navođenju konusa.
  • Drške s toplinskom izolacijom
  • Smjer mjerne sile može se mijenjati za vanjsko i unutarnje mjerenje.
  • Konstantna mjerna sila zahvaljujući ugrađenoj opruzi.
  • Pomični nosač mjernih krakova kod preciznog konusnog navođenja nema puno pomicanja i trenja kod ležajeva.
  • Snažni, brušeni i tvrdo kromirani stupovi.
  • Jednostavna montaža s pomoću blokova za odlaganje i montažu.

Upotreba:

  • Vanjske i unutarnje dimenzije.
  • Vanjski i unutarnji navoji.
  • Rubovi za centriranje
  • Uski priključci, ubodi i utori.
  • Vanjski i unutarnji konus.
  • Vanjsko i unutarnje ozubljenje i dr.

Napomena:

Do mjernog opsega 2500 mm s laganom cijevi CFK dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu