{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 100 mm - 500 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Vreteno ⌀ | 7,5 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 17,5 mm | |
Produžetak | 25; 50; 100; 200 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar u 2 točke |
Broj artikla | 427900 100-500 | |
EAN / GTIN | 2050001038081 | |
Broj proizvođača | 4168022 |