Garnitura unutarnjih mikrometara 50-150 mm

Artikl br.: 427500 50-150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 75,26 € kom.
  • 107,06 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Standard proizvođača
    Mjerno područje 50 mm - 150 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
    Mjerni bubanj ⌀ 15 mm
    ⌀ cijevi 12,5 mm
    Mjerna tehnika analogno
    Broj produžetaka 3
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar u 2 točke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 427500 50-150
    EAN / GTIN 4946368438320
    Broj proizvođača 137-201

    Opis

    Izvedba:

    Jedan ugradbeni mikrometar 50 − 63 mm i različiti produžetci. Na osnovni ugradbeni mikrometar se prema željenom mjernom opsegu priključi jedan ili više produžetaka.Produžetci predstavljaju cilindrične etalone.

    Izvedba - Slika:

    Zaštitna kapa navoja
    Produžetak 13 mm
    Produžetak 25 mm
    Osnovni mjerni vijak 50 – 63 mm

    Točnost:

    (3 + broj produžetaka + D / 50) µm.

    Opseg isporuke:

    Osnovni ugradbeni mikrometar i produžeci.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu