Garnitura unutarnjih mikrometara 50-1000 mm

Artikl br.: 427500 50-1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 171,19 € kom.
  • 217,30 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 50 mm - 1.000 mm
Očitavanje 0,01 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Mjerni bubanj ⌀ 15 mm
⌀ cijevi 12,5 mm
Mjerna tehnika analogno
Broj produžetaka 8
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar u 2 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 427500 50-1000
EAN / GTIN 4946368438351
Broj proizvođača 137-204

Opis

Izvedba:

Jedan ugradbeni mikrometar 50 − 63 mm i različiti produžetci. Na osnovni ugradbeni mikrometar se prema željenom mjernom opsegu priključi jedan ili više produžetaka.Produžetci predstavljaju cilindrične etalone.

Izvedba - Slika:

Zaštitna kapa navoja
Produžetak 13 mm
Produžetak 25 mm
Osnovni mjerni vijak 50 – 63 mm

Točnost:

(3 + broj produžetaka + D / 50) µm.

Opseg isporuke:

Osnovni ugradbeni mikrometar i produžeci.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu