{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 75 mm - 100 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 3 µm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 21 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar |
Broj artikla | 426900 75-100 | |
EAN / GTIN | 4250099624038 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani unutarnji mikrometar 75-100 mm
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.035,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
326,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 | 0,01 |
Granica odstupanja | 3 | 16 |
Mjerno područje | 75 ;100 | 75 ;100 |
Mjerni bubanj ⌀ | 21 | 18 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar | Unutarnji mikrometar |