Dvostrani unutarnji mikrometar 5-55 mm

Artikl br.: 426900 5-55
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 33,28 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Standard proizvođača
    Mjerno područje 5 mm - 55 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
    Granica odstupanja 2,5 µm
    Mjerni bubanj ⌀ 21 mm
    Mjerna tehnika analogno
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 426900 5-55
    EAN / GTIN 4045197233981

    Opis

    Izvedba:

    Prokaljena, brušena i lepana vretena. Upušteni i zaobljeni mjerni krakovi obrađeni tvrdim metalom. Uvijek ista mjerna sila zbog račne. Mjerni bubanj sa čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama. Mikrometar kromiran. S vijkom za namještanje i vijkom za stezanje.

    Dodatni pribor:

    Prsteni za namještanje art. 484030.

    Napomena:

    Izvedba do 600 mm područja mjerenja isporučiva na upit.