Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 50-75mm

Artikl br.: 426805 50-75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 34,66 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 50 mm - 75 mm
Očitavanje 0,01 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Granica odstupanja 7 µm
Mjerni bubanj ⌀ 18 mm
Mjerna tehnika analogno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 426805 50-75
EAN / GTIN 4946368019895
Broj proizvođača 145-187

Opis

Izvedba:

Prokaljena, brušena i lepana vretena. Upušteni i zaobljeni mjerni krakovi obrađeni tvrdim metalom. Uvijek ista mjerna sila zbog račne. Mjerni bubanj sa čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama. Mikrometar kromiran. S vijkom za namještanje i vijkom za stezanje.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje art. 484030.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 50-75mm

Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 50-75mm

na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
373,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
245,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Očitavanje 0,01 mm 0,01 mm
Granica odstupanja 7 µm 12 µm
Mjerni bubanj ⌀ 18 mm 18 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm 1/50 mm
Standard Standard proizvođača Standard proizvođača
Pakiranje stabilna kutija stabilna kutija
Mjerna tehnika analogno analogno

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu