{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 75 mm - 100 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 8 µm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar |
Broj artikla | 426805 75-100 | |
EAN / GTIN | 4946368019901 | |
Broj proizvođača | 145-188 |