{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 50 mm - 100 mm | |
Čeona paralelnost mjernih površina | 2 µm | |
Ravnina mjernih površina | 0,2 µm | |
Put mjernog ticala | 2,5 mm | |
Snaga mjerenja | 7,5 N | |
⌀ mjernih površina | 10 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Račvasta šablona s preciznim indikatorom |
Broj artikla | 424900 50-100 | |
EAN / GTIN | 4059192017613 | |
Broj proizvođača | 4450002 |