Mikrometar za mjerni sat 25-60 mm

Artikl br.: 424900 25-60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 54,27 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 25 mm - 60 mm
Čeona paralelnost mjernih površina 2 µm
Ravnina mjernih površina 0,2 µm
Put mjernog ticala 2 mm
Snaga mjerenja 7,5 N
⌀ mjernih površina 9 mm
Mjerna tehnika analogno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Račvasta šablona s preciznim indikatorom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 424900 25-60
EAN / GTIN 4059192017606
Broj proizvođača 4450001

Opis

Izvedba:

Snažni, kovani čelični mikrometar s toplinskom izolacijom. Mjerne površine od VA, kaljenog čelika. Vreteno na opružnom ležaju, za umetanje obradaka uvlači se pomoću poluge. Namještanje vretena preko cijelog mjernog područja putem narovašenog vijka. Podešavanje preko mjernog sata. Podesivi graničnik za centriranje obradaka. Konstantna mjerna sila pomoću ugrađene opruge. Primjenjiv sa svim mjernim satovima (nije sadržano u cijeni) s drškom od 8 mm. Prednost imaju mjerni satovi br. 434674 vel. 25/0,5 i vel. 50/1. Vrijednosti odstupanja tolerancije kod obradaka brojčano se očitavaju na mjernom satu.
S tvrdometalnim mjernim vrhovima. Za cilindrične dijelove poput vratila, svornjaka i drški, za mjerenje debljine i duljine.

Opseg isporuke:

Bez mjernog sata, uključujući drvenu kutiju.

Dodatni pribor:

Etaloni, mjerni satovi br. 434674. Postolje od lijevanog željeza, držač mjernih instrumenata tipa Fk za prijenos pokreta podizanja u mjernoj osi, mjerni umetci.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu