{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 25 mm - 50 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Paralelnost mjernih površina | 5 µm | |
Vreteno ⌀ | 8 mm | |
Kosina osovine | 0,5 mm | |
⌀ mjernog tanjura | 20 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 423000 25-50 | |
EAN / GTIN | 4045197204011 | |
Broj proizvođača | 423000 25-50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mikrometar s tanjurastim mjernim površinama 25-50 mm
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
263,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
379,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
315,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Mjerno područje | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Vreteno ⌀ | 8 | 8 | 8 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Mikrometar | Mikrometar | Mikrometar |