{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 0 mm - 25 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Vreteno ⌀ | 6,5 mm | |
Kosina osovine | 0,5 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 20 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 422340 0-25 | |
EAN / GTIN | 4250099618303 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometar za vanjske navoje bez umetaka 0-25 mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
431,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
108,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 | 0,01 |
Mjerno područje | 0 ;25 | 0 ;25 |
Standard | DIN 863 | DIN 863 |
Vreteno ⌀ | 6,5 | 6,5 |
Kosina osovine | 0,5 | 0,5 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Vrsta proizvoda | Mikrometar | Mikrometar |