Par umetaka za mikrometre 2-3 mm

Artikl br.: 421652 2-3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 32,75 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

nagib 2 mm - 3 mm
Vrsta proizvoda Mjerni umetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 421652 2-3
EAN / GTIN 4946368016047
Broj proizvođača 126-804

Opis

Izvedba:

S kutom profila navoja od 60 stupnjeva za mjerenje više uspona s jednim parom uložaka (ureznih i šiljastih). Za metarske i UN navoje.

Odgovara:

Mikrometar za navoje art. 421650 i 422340.

Napomena:

Ulošci za Whithworth navoje dostupni na upit.
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
    korak (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu