Par umetaka za mikrometre 3,5-5 mm

Artikl br.: 421652 3,5-5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 32,75 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korak (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    nagib 3,5 mm - 5 mm
    Vrsta proizvoda Mjerni umetak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 421652 3,5-5
    EAN / GTIN 4946368016054
    Broj proizvođača 126-805

    Opis

    Izvedba:

    S kutom profila navoja od 60 stupnjeva za mjerenje više uspona s jednim parom uložaka (ureznih i šiljastih). Za metarske i UN navoje.

    Odgovara:

    Mikrometar za navoje art. 421650 i 422340.

    Napomena:

    Ulošci za Whithworth navoje dostupni na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu