Par umetaka za mikrometre, korak: 0,6-0,9mm

Artikl br.: 421652 0,6-0,9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korak (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

nagib 0,6 mm - 0,9 mm
Vrsta proizvoda Mjerni umetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 421652 0,6-0,9
EAN / GTIN 4946368016023
Broj proizvođača 126-802

Opis

Izvedba:

S kutom profila navoja od 60 stupnjeva za mjerenje više uspona s jednim parom uložaka (ureznih i šiljastih). Za metarske i UN navoje.

Odgovara:

Mikrometar za navoje art. 421650 i 422340.

Napomena:

Ulošci za Whithworth navoje dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu