Garnitura digitalnih mikrometara IP65 s izlazom podataka 0-100 mm

Artikl br.: 421555 0-100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 116,60 € kom.
  • 207,23 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: USB-sučelje; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 0 mm - 100 mm
Prihvat USB-sučelje; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 65
Mjerna tehnika digitalno
Broj mjernih vijaka 4
Broj etalona 3
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 421555 0-100
EAN / GTIN 4946368673219
Broj proizvođača 293-963-30

Opis

Izvedba:

Mikrometri br. 421525.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje mjeru za namještanje i kutiju za pohranu.