{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Očitavanje | mm / inči | |
Prihvat | USB-sučelje; Digimatic-sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Broj mjernih vijaka | 4 | |
Broj etalona | 3 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 421328 0-100 | |
EAN / GTIN | 4059192058517 | |
Broj proizvođača | 4157015 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Garnitura digitalnih mikrometara IP65 s izlazom podataka, mjerno područje: 0-100mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
1.775,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
779,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
1.998,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj etalona | 3 | 3 | 3 |
Broj mjernih vijaka | 4 | 4 | 4 |
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju | na bateriju |
IP-klasa zaštite | IP 65 | IP 54 | IP 67 |
Standard | Tvornička norma | DIN 863 | Tvornička norma |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Vrsta proizvoda | Mikrometar | Mikrometar | Mikrometar |