{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 25 mm - 50 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Očitavanje | 0,0001 col | |
Očitavanje | mm /inči | |
Granica odstupanja | 2 µm | |
Vreteno ⌀ | 6,5 mm | |
Kosina osovine | 0,5 mm | |
Prihvat | MAHR i-wi radijski sustav | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Bežična upotreba | Softver proizvođača | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 421325 25-50 | |
EAN / GTIN | 4059192058760 | |
Broj proizvođača | 4157101 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Digitalni mikrometar IP65 i-wi 25-50 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
430,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
509,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,0001 | 0,0005 |
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju |
IP-klasa zaštite | IP 65 | IP 67 |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma |
Vreteno ⌀ | 6,5 | 6,5 |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Vrsta proizvoda | Mikrometar | Mikrometar |