{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 200 mm - 300 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 3 µm | |
Vreteno ⌀ | 6,35 mm | |
Vreteno za mjerni put | 25 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Težina | 3,4 kg | |
Broj mjernih nastavaka | 4 | |
Broj etalona | 4 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 420810 200-300 | |
EAN / GTIN | 4946368215136 | |
Broj proizvođača | 104-141A |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Veliki mikrometar 200-300 mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
719,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
557,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Mjerno područje | 200 ;300 | 200 ;300 |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 | 25 |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 | 1/100 |
Standard | Tvornička norma | DIN 863 |
Vreteno ⌀ | 6,35 | 8 |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Mikrometar | Mikrometar |