{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 100 mm - 200 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 3 µm | |
Vreteno ⌀ | 6,35 mm | |
Vreteno za mjerni put | 25 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Težina | 1,8 kg | |
Broj mjernih nastavaka | 4 | |
Broj etalona | 4 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 420810 100-200 | |
EAN / GTIN | 4946368215129 | |
Broj proizvođača | 104-140A |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Veliki mikrometar 100-200 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
638,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
505,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 | 0,01 |
Mjerno područje | 100 ;200 | 100 ;200 |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 | 25 |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 | 1/100 |
Vreteno ⌀ | 6,35 | 8 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |