Mikrometar očitavanje u colima 0-1 col

Artikl br.: 420650 0-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,71 € kom.
  • 29,15 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
1.001 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (col) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Tvornička norma
    Mjerno područje 0 col - 1 col
    Očitavanje 0,0001 col
    Vreteno ⌀ 6,5 mm
    Mjerni bubanj ⌀ 18 mm
    Mjerna tehnika analogno
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Mikrometar

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 420650 0-1
    EAN / GTIN 4045197882578
    Broj proizvođača 420650 0-1

    Opis

    Izvedba:

    S toplinskom izolacijom za ruke.
    Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala. Kaljeno, brušeno mjerno vreteno. Blokada s pomoću stezne poluge. S osjetljivom račnom. S precizno graviranim crnim crticama i brojevima.

    Opseg isporuke:

    Od vel. 1-2 uključujući 1 etalon.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu