• Servisni artikli se ne mogu naručiti zasebno, već se moraju dodati odgovarajućem artiklu.

Kalibriranje Mikrometar bez etalona 25 mm

Artikl br.: 022000 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Nepoznato

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    maksimalno mjerno područje 25 mm

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 022000 25
    EAN / GTIN 2050002055742

    Opis

    Izvedba:

    Kalibriranje je bitan dio osiguranja kvalitete. Kompromisi u ovom području mogu brzo postati skupi: U većini slučajeva odgovornost za neispravne proizvode leži na proizvođaču. S nama kao partnerom za kalibriranje vaših alata za mjerenje i testiranje, možete biti sigurni: Pobrinut ćemo se za kompletnu obradu, siguran transport i kalibriranje i rekalibriranje sukladno standardu. Pritom uzimamo u obzir sve propise i norme i standarde vaše tvrtke.

    Od kolovoza 2021. u našem potpuno novom laboratoriju za kalibriranje u Nürnbergu nudit ćemo maksimalnu preciznost i najvišu kvalitetu. S tvrtkom Trescal doveli smo vodećeg svjetskog pružatelja usluga kalibriranja u naš tim.

    POTVRDA O TVORNIČKOM KALIBRIRANJU (ISO)
    Potvrde o tvorničkom kalibriranju isplativa su alternativa potvrdama o DAkkS kalibriranju. Za razliku od DAkkS kalibriranja, tvorničko kalibriranje sljedivo je samo prema tvorničkom standardu, a ne prema nacionalnom standardu. Kao rezultat toga, tvorničko kalibriranje nije međunarodno priznato od strane svih korisnika. Svi laboratoriji tvrtke Trescal pridržavaju se norme DIN EN ISO/IEC 17025. To osigurava sljedivost kalibriranja i uzoraka. Trescal koristi iste standarde za tvorničko kalibriranje kao i za DAkkS kalibriranje.

    Prednost:

    • Povoljno
    • Brzo
    • Zajamčena neizravna sljedivost na nacionalne standarde

    Preporuka:

    Stručni tretman i redovito rekalibriranje mogu povećati vijek trajanja vaše ispitne opreme i zaštititi vas od oštećenja i pretjeranog trošenja. Važno u sklopu toga: Sveobuhvatna obuka zaposlenika za rukovanje mjernom i ispitnom opremom.

    Napomena:

    Usluga kalibriranja može se naručiti samo zajedno s odgovarajućom stavkom.
    Koja je usluga kalibriranja moguća za koji artikl prikazuje se u svakom od artikala koji se mogu kalibrirati.

    Za kalibriranje mikrometra uključujući etalon koristite kalibriranje B2 br. 022040 ili 022050.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu