Mikrometar 25-50 mm

Artikl br.: 420500 25-50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 61,69 € kom.
  • 33,60 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 25 mm - 50 mm
Očitavanje 0,01 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Granica odstupanja 2 µm
Vreteno ⌀ 6,35 mm
Kosina osovine 1/50 mm
Mjerni bubanj ⌀ 18 mm
Mjerna tehnika analogno
Izvedba mjerne površine od tvrdog metala
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 420500 25-50
EAN / GTIN 4946368385631
Broj proizvođača 102-302

Opis

Izvedba:

Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala.
Kaljeno, brušeno mjerno vreteno.
Blokada s pomoću stezne poluge.
S račnom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.
S precizno graviranim crnim crticama.
Od vel. 100−125, lakirani lijevani okvir.

Opseg isporuke:

Od vel. 25−50 uključeno 1 etalon.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu