{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 125 mm - 150 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 3 µm | |
Vreteno ⌀ | 6,35 mm | |
Kosina osovine | 1/50 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Izvedba mjerne površine | Od tvrdog metala | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 420500 125-150 | |
EAN / GTIN | 4946368214986 | |
Broj proizvođača | 103-142-10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometar 125-150 mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
166,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Mjerno područje | 125 mm - 150 mm | 125 mm - 150 mm |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 mm | 19 mm |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 |
Vreteno ⌀ | 6,35 mm | 6,5 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Vrsta proizvoda | Mikrometar | Mikrometar |