{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 175 mm - 200 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 7 µm | |
Vreteno ⌀ | 6,5 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 17,5 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 420410 175-200 | |
EAN / GTIN | 2050001053138 | |
Broj proizvođača | 4134007 |