{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 100 mm - 125 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 6 µm | |
Vreteno ⌀ | 6,5 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 17,5 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 420410 100-125 | |
EAN / GTIN | 4059192003685 | |
Broj proizvođača | 4134004 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Mikrometar 100-125 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
211,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
143,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm |
Mjerno područje | 100 mm - 125 mm | 100 mm - 125 mm |
Mjerni bubanj ⌀ | 17,5 mm | 19 mm |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | 1/50 mm |
Vreteno ⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |