{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm - 800 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / cola | |
Granica odstupanja | 0,04 mm | |
Prihvat | RS232C-priključak; USB-priključak | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina mosta | 150 mm | |
Presjek mjerne vodilice | 12×4 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer |
Broj artikla | 418770 800 | |
EAN / GTIN | 2050001670892 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Univerzalni digitalni dubinomjer 800 mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
2.040,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
717,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | mm / cola | mm / cola |
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju |
Granica odstupanja | 0,04 | 0,06 |
Presjek mjerne vodilice | 12×4 | 23,5 × 9 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | digitalno | digitalno |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer | Dubinomjer |