Univerzalni digitalni dubinomjer 400 mm

Artikl br.: 418770 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 33,71 € kom.
  • 37,42 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C-priključak; USB-priključak
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 0 mm - 400 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / cola
Granica odstupanja 0,03 mm
Prihvat RS232C-priključak; USB-priključak
IP-klasa zaštite IP 67
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Duljina mosta 150 mm
Presjek mjerne vodilice 12×4 mm
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Dubinomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 418770 400
EAN / GTIN 2050001670861

Opis

Izvedba:

Višenamjenski univerzalni dubinomjer s izmjenjivim mjernim umetcima. Za mjerenje ureza, utora, suženja itd. mjerne površine su najfinije lepane.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Dubinomjer, mjerni uložak s dvostrukom kukom br. 418772 vel. A,1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.
Mjerni ulošci art. 418772.
Mjerni produžetak art. 418774.