{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 500 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inča | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,05 mm | |
Prihvat | MAHR i-wi radijski sustav | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Visina znakova na LCD ekranu | 11 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
Trajanje rada | 26.000 h | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina mosta | 150 mm | |
Presjek mjerne vodilice | 12×3,5 mm | |
Bežična upotreba | Softver proizvođača | |
Pakiranje | Etui | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mjerač dubine |
Broj artikla | 418705 500 | |
EAN / GTIN | 4059192064754 |