Digitalni dubinomjer IP67 s i-wi 300 mm

Artikl br.: 418705 300
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 25,02 € kom.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 21,20 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: MAHR i-wi radijski sustav
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 300 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,04 mm
Prihvat MAHR i-wi radijski sustav
IP-klasa zaštite IP 67
Visina znakova na LCD ekranu 11 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Trajanje rada 26.000 h
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Duljina mosta 150 mm
Presjek mjerne vodilice 12×3,5 mm
Bežična upotreba Softver proizvođača
Pakiranje Etui
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mjerač dubine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 418705 300
EAN / GTIN 4059192064747

Opis

Izvedba:

Moderan, energetski učinkovit mjerni sustav. Lepane šine vodilice. S opcijom Preset (prednamještanje mjera) npr. kod mjerenja razmaka pomoću mjernog nastavka br. 418630. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonoj strani ⌀ 1,5mm, 5mm duljine.
Jako veliki LCD-prikaz 11 mm visina brojki s ugrađenim, bežičnim podatkovnim sučeljem i-wi, otporan na prašinu i vlažnost, vijek rada oko 3 godine (kod aktivne bežične veze 0,5 godina).

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni graničnik duljine 300 mm art. 418610, mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art. 418630.
Bežični prijenos podataka na radio prijemnik i-wi br. 498912.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu