Dubinomjer s kukom 500L mm

Artikl br.: 418500 500L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 33,71 € kom.
  • 37,42 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 13385
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 500 mm
Podjela 1/20 mm
Duljina skale 39 mm
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,1 mm
Dimenzija kukice a 36 mm
Dimenzija kukice b 10 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Duljina mosta 250 mm
Presjek mjerne vodilice 20×5 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Dubinomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 418500 500L
EAN / GTIN 4045197203724
Broj proizvođača 418500 500L

Opis

Izvedba:

Mjerna letvica matirano kromirana. Mjerna letvica i mjerni klizač s čisto ugraviranom skalom. Tanka upuštena mjerna letvica s podjelom na obje strane. Okretom mjerne letvice može se koristiti i kao normalni dubinomjer.Mjerne površine najfinije brušene.

Opseg isporuke:

Vel. 500 L u jednoj kutiji.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu