Dubinomjer s kukom 300 mm

Artikl br.: 418500 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 24,06 € kom.
  • 20,78 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 300 mm
Podjela 1/20 mm
Duljina skale 39 mm
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,08 mm
Dimenzija kukice a 28 mm
Dimenzija kukice b 10 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Duljina mosta 150 mm
Presjek mjerne vodilice 12×4 mm
Pakiranje Etui
Vrsta proizvoda Dubinomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 418500 300
EAN / GTIN 4045197203700

Opis

Izvedba:

Mjerna letvica matirano kromirana. Mjerna letvica i mjerni klizač s čisto ugraviranom skalom. Tanka upuštena mjerna letvica s podjelom na obje strane. Okretom mjerne letvice može se koristiti i kao normalni dubinomjer.Mjerne površine najfinije brušene.

Opseg isporuke:

Vel. 500 L u jednoj kutiji.