{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 800 mm | |
Podjela | 1/20 mm | |
Duljina skale | 39 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,12 mm | |
Mjerni nastavak a | 10 mm | |
Mjerni nastavak b | 13 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina mosta | 250 mm | |
Presjek mjerne vodilice | 20×5 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer |
Broj artikla | 418000 800 | |
EAN / GTIN | 4045197203618 | |
Broj proizvođača | 418000 800 |