Dubinomjer, mjerno područje: 200mm

Artikl br.: 418000 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,76 € kom.
  • 10,44 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
1.593 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 13385
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 200 mm
Podjela 1/20 mm
Duljina skale 39 mm
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,05 mm
Mjerni nastavak a 5 mm
Mjerni nastavak b 7 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Duljina mosta 100 mm
Presjek mjerne vodilice 8×3 mm
Pakiranje Etui
Vrsta proizvoda Dubinomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 418000 200
EAN / GTIN 4045197203588
Broj proizvođača 418000 200

Opis

Izvedba:

Mjerna letvica i mjerni klizač s čisto ugraviranom skalom. Mjerne površine precizno brušene. Mjerni klizač matirano kromiran.

Opseg isporuke:

Od vel. 500 u jednoj kutiji.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu