{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm - 400 mm | |
Mjerno područje, vanjsko | 0 mm - 320 mm | |
Mjerno područje, unutarnje | 42 mm - 400 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | mm / cola | |
Granica odstupanja | 0,03 mm | |
Prihvat | RS232C-sučelje; USB-sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Duljina kraka | 103 mm | |
⌀ kugle mjernog umetka | 3 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 417700 400 | |
EAN / GTIN | 2050001778031 |