Digitalno pomično mjerilo DIGI ULISSE I/E 250 mm

Artikl br.: 417700 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 25,02 € kom.
  • 21,20 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C-sučelje; USB-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 0 mm - 250 mm
Mjerno područje, vanjsko 0 mm - 210 mm
Mjerno područje, unutarnje 24 mm - 250 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje mm / cola
Granica odstupanja 0,03 mm
Prihvat RS232C-sučelje; USB-sučelje
IP-klasa zaštite IP 67
Duljina kraka 64 mm
⌀ kugle mjernog umetka 2,5 mm
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 417700 250
EAN / GTIN 2050001670816

Opis

Izvedba:

Digitalno univerzalno pomično mjerilo za različita unutarnja i vanjska mjerenja s izmjenjivim ticalima.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Pomično mjerilo, uključivo 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.
Izmjenjivo ticalo, ⌀ dodirne kuglice 2,5 mm.

Dodatni pribor:

Za vel. 400 − 650 sva rezervna i specijalna ticala br. 434900 − 4910 se mogu koristiti s navojem M2,5, podatkovni kabel br. 498948.

Napomena:

Daljnji mjerni umetci na upit.