Digitalno radioničko pomično mjerilo IP67 s mjernim vrhovima, mjerno područje: 600mm

Artikl br.: 415365 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 65,30 € kom.
  • 71,23 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inči
  • Prihvat: USB sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inči
Granica odstupanja 0,04 mm
Prihvat USB sučelje
IP-klasa zaštite IP 67
Duljina kraka 150 mm
⌀ umetka za unutarnje mjerenje 10 mm
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Radionička pomična mjerila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 415365 600
EAN / GTIN 2050001949646

Opis

Izvedba:

Izrazito veliki LCD zaslon sa snažnim kontrastom. Visina znamenki 8 mm odnosno 14 mm (od veličine 500 mm). S Preset funkcijom (prethodno podešavanje dimenzija. Pomično mjerilo je neosjetljivo na vodu, rashladno sredstvo, ulje i prašinu.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948 vel. USB2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu