Digitalno radioničko pomično mjerilo IP67 s mjernim vrhovima 200 mm

Artikl br.: 415365 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,02 € kom.
  • 10,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inči
  • Prihvat: USB sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Tvornička norma
    Očitavanje 0,01 mm
    Očitavanje 0,0005 col
    Očitavanje mm / inči
    Granica odstupanja 0,03 mm
    Prihvat USB sučelje
    IP-klasa zaštite IP 67
    Duljina kraka 100 mm
    ⌀ umetka za unutarnje mjerenje 10 mm
    Mjerna tehnika digitalno
    Materijal Nehrđajući čelik, INOX
    sve dijelove kaljeno
    Pakiranje stabilna kutija
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
    Vrsta proizvoda Radionička pomična mjerila

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 415365 200
    EAN / GTIN 2050001894038

    Opis

    Izvedba:

    Izrazito veliki LCD zaslon sa snažnim kontrastom. Visina znamenki 8 mm odnosno 14 mm (od veličine 500 mm). S Preset funkcijom (prethodno podešavanje dimenzija. Pomično mjerilo je neosjetljivo na vodu, rashladno sredstvo, ulje i prašinu.

    Funkcija:

    IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Uključuje bateriju br. 081560 vel. CR2032.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel br. 498948 vel. USB2.