{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / coli | |
Granica odstupanja | 0,03 mm | |
Prihvat | RS232C-sučelje; RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Duljina kraka | 90 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 10 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 415322 300 | |
EAN / GTIN | 4059192002916 | |
Broj proizvođača | 4112705 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Digitalno pomično mjerilo MarCal bez mjernih ticala, mjerno područje: 300mm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
537,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
483 dijelovi na zalihi
261,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
457 dijelovi na zalihi
295,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
sve dijelove | kaljeno | kaljeno | kaljeno |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Standard | Tvornička norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Duljina kraka | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX |
Mjerna tehnika | digitalno | digitalno | digitalno |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila | Radionička pomična mjerila | Radionička pomična mjerila |