{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inč | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,04 mm | |
Mjerni vrhovi | Da | |
Duljina kraka | 90 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 10 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 415621 300 | |
EAN / GTIN | 4045197770288 | |
Broj proizvođača | 415621 300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalno pomično mjerilo ABS s mjernim ticalima 300 mm
na zahtjev
Na zalihi
562 dijelovi na zalihi
295,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
643 dijelovi na zalihi
261,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 | 0,01 |
Očitavanje | mm / inč | mm / inči |
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 10 | 10 |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |