{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 800 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inča | |
Granica odstupanja | 0,05 mm | |
Prihvat | RS232C-sučelje; RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Duljina kraka | 150 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 20 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 415320 800 | |
EAN / GTIN | 4059192064761 |