Digitalno pomično mjerilo MarCal s mjernim ticalima 500 mm

Artikl br.: 415320 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 41,23 € kom.
  • 29,79 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / coli
  • Prihvat: RS232C-sučelje; RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Tvornička norma
    Mjerno područje 0 mm - 500 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Očitavanje 0,0005 col
    Očitavanje mm / coli
    Granica odstupanja 0,04 mm
    Prihvat RS232C-sučelje; RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic
    IP-klasa zaštite IP 65
    Duljina kraka 150 mm
    ⌀ umetka za unutarnje mjerenje 20 mm
    Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
    Mjerna tehnika digitalno
    Materijal Plemeniti čelik, INOX
    sve dijelove kaljeno
    Pakiranje stabilna kutija
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
    Vrsta proizvoda Radionička pomična mjerila

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 415320 500
    EAN / GTIN 4059192002923
    Broj proizvođača 4112712

    Opis

    Izvedba:

    Izravno očitanje preko čitkog, velikog digitalnog prikaza. Mjerne površine precizno lepane. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

    Funkcija:

    IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel art. 498940.