{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | |
Očitavanje | 0,05 mm | |
Podjela | 1/20 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,08 mm | |
Izvedba dijelova za očitavanje | mat kromirano | |
Duljina kraka | 90 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 10 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 415184 300 | |
EAN / GTIN | 4045197479822 | |
Broj proizvođača | 415184 300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pomično mjerilo, mjerno područje: 300mm
na zahtjev
Na zalihi
402 dijelovi na zalihi
161,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
534 dijelovi na zalihi
159,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
274,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi
265,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
166,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
246,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Tvornička norma |
Duljina kraka | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Podjela | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm | 1/20 mm |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX |
Mjerna tehnika | analogno | analogno | analogno | analogno | analog | analogno |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila | Radionička pomična mjerila | Radionička pomična mjerila | Radionička pomična mjerila | Radionička pomična mjerila | Radionička pomična mjerila |