Radioničko pomično mjerilo s podjelom u mm i colima 300 mm

Artikl br.: 415120 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 20,41 € kom.
  • 24,06 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 13385
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard ISO 13385
    Mjerno područje 0 mm - 300 mm
    Podjela 1/50 mm
    Podjela 1/128 col
    Posjela skale mm/inči Da
    Odstupanje mjerenja E MPE ±0,04 mm
    Mjerni vrhovi Da
    Duljina kraka 90 mm
    ⌀ umetka za unutarnje mjerenje 10 mm
    Mjerna tehnika analog
    Materijal Plemeniti čelik, INOX
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Radionička pomična mjerila

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 415120 300
    EAN / GTIN 4062406253776
    Broj proizvođača 415120 300

    Opis

    Izvedba:

    Skošeni mjerni šiljci za mjerenja navoja i uskih utora. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja. Skala s izrazitim kontrastom. Sa zaustavnim vijkom. Do vel. 300 prokaljen, od vel. 500 mjerne površine kaljene.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu