{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inči | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
Postojeći dubinomjer | Da | |
Dubinomjer | kutno 3,7×1,3 | |
Prihvat | USB sučelje; Digimatic sučelje; TESA Link Connector TLC | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Pogonski kotačići | Da | |
Duljina kraka | 64 mm | |
Visina znakova na LCD ekranu | 11 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Stand-by način rada | Da | |
Automatsko isključivanje | Da | |
Trajanje rada | 12000 h | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Međunarodna građevinska veličina | CR2032 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412786 300 | |
EAN / GTIN | 7630041106329 | |
Broj proizvođača | 00530323 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitalno pomično mjerilo TWIN-CAL IP67 300 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
620 dijelovi na zalihi
248,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
368 dijelovi na zalihi
234,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
sve dijelove | kaljeno | kaljeno | kaljeno |
Duljina kraka | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |