{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inča | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
Postojeći dubinomjer | Da | |
Dubinomjer | ⌀ 1,6 | |
Prihvat | RS232C sučelje; USB-sučelje; Digimatic sučelje | |
Duljina kraka | 40 mm | |
Visina znakova na LCD ekranu | 8,5 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
Trajanje rada | oko 3 godine | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412728 150 | |
EAN / GTIN | 4059192002121 | |
Broj proizvođača | 4103014 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Digitalno pomično mjerilo s cilindričnim dubinomjerom i izlazom podataka 150 mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
178,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.566 dijelovi na zalihi
77,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 | 0,01 |
Broj sadržanih baterija | 1 | 1 |
Mjerno područje | 0 ;150 | 0 ;150 |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Duljina kraka | 40 | 40 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |