{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inča | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
Postojeći dubinomjer | Da | |
Dubinomjer | ⌀ 1,6 | |
Duljina kraka | 40 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Automatsko isključivanje | Da | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412818 150 | |
EAN / GTIN | 4045197770271 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Digitalno pomično mjerilo ABS s okruglim dubinomjerom 150 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.157 dijelovi na zalihi
76,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.371 dijelovi na zalihi
76,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Automatsko isključivanje | Da | Da |
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju |
Mjerno područje | 0 ;150 | 0 ;150 |
Duljina kraka | 40 | 40 |
Dubinomjer | ⌀ 1,6 | kutno 3,7×1,3 |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo | Univerzalno pomično mjerilo |