{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 400 mm | |
širina | 300 mm | |
Visina | 32,5 mm | |
Raster | 12,5 mm | |
Težina | 10 kg | |
Vrsta proizvoda | Vakuumska stezna ploča |
Broj artikla | 385030 R2 | |
EAN / GTIN | 2050001717481 | |
Broj proizvođača | 90249 |